Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Keret 1-es szálhúzott alumínium 3 modul Chorus Lux Plate IP41 SN016239 - GW16203MS

MásolásMásolás
GEWISS - Keret 1-es szálhúzott alumínium 3 modul Chorus Lux Plate IP41 SN016239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fém

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564768161

Sonepar cikkszám

SN016239

Gyártói cikkszám

GW16203MS

Gyártói típuskód

GW16203MS Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fém

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kefélt

Szélesség:

123 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

123 mm

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es szálhúzott alumínium 3 modul Chorus Lux Plate Gewiss 16203MS Chorus