GEWISS - Keret 1-es tejfehér 2 modul Chorus IP41 SN071051 - GW16122TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564271852
Sonepar cikkszám
SN071051
Gyártói cikkszám
GW16122TB
Gyártói típuskód
GW16122TB Chorus
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
89.9 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
89.9 mm
Beépítési szélesség:
89.9 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
10.6 mm
Beépítési magasság:
89.9 mm