GEWISS - Keret 2+2+2 modul Chorus Lux üveg okker IP41 GT94044 - GW16226CO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - üveg
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564420595
Sonepar cikkszám
GT94044
Gyártói cikkszám
GW16226CO
Gyártói típuskód
GW16226CO Chorus
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
üveg
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
232 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
Beépítési szélesség:
232 mm
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
95 mm