Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Keret 2+2 modul Chorus Lux üveg okker IP40 GT94043 - GW16224CO

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Keret  2+2 modul Chorus Lux üveg okker IP40 GT94043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - üveg

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564420472

Sonepar cikkszám

GT94043

Gyártói cikkszám

GW16224CO

Gyártói típuskód

GW16224CO Chorus

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

üveg

Szín:

narancs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

95 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

161 mm

Beépítési szélesség:

95 mm

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

160.8 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Keret 2+2 modul Chorus Lux üveg okker Gewiss 16224CO Chorus