Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Keret 2-es ECO 60 tip.szerelvényekhez fehér GT05899 - GW34812

MásolásMásolás
GEWISS - Keret 2-es ECO 60 tip.szerelvényekhez fehér GT05899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564073104

Sonepar cikkszám

GT05899

Gyártói cikkszám

GW34812

Gyártói típuskód

GW34812

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

szatinált

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es ECO 60 tip.szerelvényekhez fehér Gewiss 34812