GEWISS - Keret 3-as fehér Dahlia IP41 SN112956 - GW35903AW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564857117
Sonepar cikkszám
SN112956
Gyártói cikkszám
GW35903AW
Gyártói típuskód
GW35903AW Dahlia
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
6
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
227 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85 mm
Beépítési szélesség:
227 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
85 mm