GEWISS - Keret 3-as Titan VIRNA IP41 GT33383 - GW22283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
96 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564213067
Sonepar cikkszám
GT33383
Gyártói cikkszám
GW22283
Gyártói típuskód
GW22283
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
116.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
116.5 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
9.5 mm
Beépítési magasság:
80 mm