Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Keret 3-as VIRNA IP41 GT72914 - GW22103

MásolásMásolás
GEWISS - Keret 3-as VIRNA IP41 GT72914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 96 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564212978

Sonepar cikkszám

GT72914

Gyártói cikkszám

GW22103

Gyártói típuskód

GW22103

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

116.5 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

Beépítési szélesség:

116.5 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

9.5 mm

Beépítési magasság:

80 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as VIRNA Gewiss 22103