GEWISS - Keret 4-es bronz IP41 GT24257 - GW22234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szín - bronz
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564212961
Sonepar cikkszám
GT24257
Gyártói cikkszám
GW22234
Gyártói típuskód
GW22234
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szín:
bronz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es bronz Gewiss 22234