GEWISS - Keret 4-es fehér Top System IP41 GT22750 - GW22504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564076693
Sonepar cikkszám
GT22750
Gyártói cikkszám
GW22504
Gyártói típuskód
GW22504
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
9.5 mm
Beépítési magasság:
80 mm