Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - KERET 5 MODUL VÍZSZ./FÜGG. FEHÉR Dahlia IP41 SX041481 - GW35905AW

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KERET 5 MODUL VÍZSZ./FÜGG. FEHÉR Dahlia IP41 SX041481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 10

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041481

Gyártói cikkszám

GW35905AW

Gyártói típuskód

GW35905AW Dahlia

Egységek száma:

10

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

5

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

10

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

10

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

369 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85 mm

Beépítési szélesség:

369 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

85 mm

Gewiss 35905AW Dahlia