GEWISS - KERET 5 MODUL VÍZSZ./FÜGG. VILÁGOSSZÜRKE Dahlia IP41 SX041477 - GW35905AG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 10
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041477
Gyártói cikkszám
GW35905AG
Gyártói típuskód
GW35905AG Dahlia
Egységek száma:
10
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
10
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
369 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85 mm
Beépítési szélesség:
369 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
85 mm