Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Keret Dahlia 4-es elefántcsont IP41 SN112884 - GW35904AY

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Keret Dahlia 4-es elefántcsont IP41 SN112884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 8

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564857346

Sonepar cikkszám

SN112884

Gyártói cikkszám

GW35904AY

Gyártói típuskód

GW35904AY Dahlia

Egységek száma:

8

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

8

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

298 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85 mm

Beépítési szélesség:

298 mm

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

85 mm

Gewiss 35904AY Dahlia