GEWISS - Keret Dahlia 4-es Hemp IP41 SN112978 - GW35904AH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 8
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564857155
Sonepar cikkszám
SN112978
Gyártói cikkszám
GW35904AH
Gyártói típuskód
GW35904AH Dahlia
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
8
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
298 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85 mm
Beépítési szélesség:
298 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
85 mm