GEWISS - KERET PROFILOKHOZ ÉS PANEKHEZ 1 MODUL FEH. Chorus SX040709 - GW16711TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040709
Gyártói cikkszám
GW16711TB
Gyártói típuskód
GW16711TB Chorus
Egységek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
45.9 mm
Magasság:
89.5 mm
Mélység:
62 mm
Gewiss 16711TB Chorus