GEWISS - KERET PROFILOKHOZ ÉS PANEKHEZ 1 MODUL FEK Chorus SX040710 - GW16711TN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Védettség (IP) - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040710
Gyártói cikkszám
GW16711TN
Gyártói típuskód
GW16711TN Chorus
Egységek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
45.9 mm
Magasság:
89.5 mm
Mélység:
62 mm
Gewiss 16711TN Chorus