GEWISS - KERET PROFILOKHOZ ÉS PANEKHEZ 1 MODULTIT Chorus SX040711 - GW16711VT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Anyag - műanyag
Szín - titán
Védettség (IP) - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040711
Gyártói cikkszám
GW16711VT
Gyártói típuskód
GW16711VT Chorus
Egységek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
45.9 mm
Magasság:
89.5 mm
Mélység:
62 mm
Gewiss 16711VT Chorus