GEWISS - KERET PROFILOKHOZ ÉS PANEKHEZ 2 MODUL FEK Chorus SX040713 - GW16712TN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Védettség (IP) - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040713
Gyártói cikkszám
GW16712TN
Gyártói típuskód
GW16712TN Chorus
Egységek száma:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
68 mm
Magasság:
89.5 mm
Mélység:
62 mm
Gewiss 16712TN Chorus