GEWISS - KERET SZIGET. TUL. SZ.DOBOZZAL SZERELŐKERETTEL 1 MODUL FELHŐFEH. IP41 SX041391 - GW32123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041391
Gyártói cikkszám
GW32123
Gyártói típuskód
GW32123
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
42 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
42 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
80 mm