Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÉTCSAVAROS CSŐBILINCS M6 MENETTEL D.25-26 SX042286 - GW50807

MásolásMásolás
GEWISS - KÉTCSAVAROS CSŐBILINCS M6 MENETTEL D.25-26 SX042286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-26 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042286

Gyártói cikkszám

GW50807

Gyártói típuskód

GW50807

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-26 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Gewiss 50807