Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÉTCSAVAROS CSŐBILINCS M6 MENETTEL D.48-50 SX042289 - GW50810

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÉTCSAVAROS CSŐBILINCS M6 MENETTEL D.48-50 SX042289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 48-50 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042289

Gyártói cikkszám

GW50810

Gyártói típuskód

GW50810

Alkalmas csőátmérőhöz:

48-50 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Gewiss 50810