GEWISS - KÉTOLDALÚ RAGSZTÓS KÁBELKÖTEGELŐ 5 MM-IG SZÍNTELEN SX042345 - GW52227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 4 mm
Kábelkötöző szélességig - 5 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042345
Gyártói cikkszám
GW52227
Gyártói típuskód
GW52227
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
4 mm
Kábelkötöző szélességig:
5 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Gewiss 52227