GEWISS - KÉTOLDALÚ RAGSZTÓVAL ELLÁTOTT KÁBELKÖTEGELŐ SZÍNTELEN SX042344 - GW52226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Magasság - 3.9 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.5 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042344
Gyártói cikkszám
GW52226
Gyártói típuskód
GW52226
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Magasság:
3.9 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.5 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Gewiss 52226