Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kétpólusú 102 kapcsoló 10AX elefántcsont Dahlia SN112842 - GW35003Y

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kétpólusú 102 kapcsoló 10AX elefántcsont Dahlia SN112842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564862739

Sonepar cikkszám

SN112842

Gyártói cikkszám

GW35003Y

Gyártói típuskód

GW35003Y Dahlia

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Beépítési mélység:

27 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Gewiss 35003Y Dahlia