GEWISS - KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (102) 2P 16AX VILAGÍTH. 1M FEK SX040962 - GW21584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040962
Gyártói cikkszám
GW21584
Gyártói típuskód
GW21584
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
24 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Készülék magassága:
46 mm
Készülék mélysége:
40 mm