Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (102) 2P 25A 0/I 1M FEK SX040963 - GW21585

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (102) 2P 25A 0/I 1M FEK SX040963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040963

Gyártói cikkszám

GW21585

Gyártói típuskód

GW21585

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fekete

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

25 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

24 mm

Beépítési mélység:

30 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék magassága:

46 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Gewiss 21585