Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kézi kapcsoló 16A BE/KI tokozott 2P IP65 fek kar G31996 - GW70401

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kézi kapcsoló 16A BE/KI tokozott 2P IP65 fek kar G31996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564011854

Sonepar cikkszám

G31996

Gyártói cikkszám

GW70401

Gyártói típuskód

GW70401

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A BE/KI tokozott 2P IP65 fek kar Gewiss 70401