GEWISS - Kézi kapcsoló 63A BE/KI hátsó rögz.4P SN081436 - GW70008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564012028
Sonepar cikkszám
SN081436
Gyártói cikkszám
GW70008
Gyártói típuskód
GW70008
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37.1 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0