Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kézi kapcsoló 63A BE/KI tokozott 3P IP65 zárható G09980 - GW70437

MásolásMásolás
GEWISS - Kézi kapcsoló 63A BE/KI tokozott 3P IP65 zárható G09980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

282 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564018587

Sonepar cikkszám

G09980

Gyártói cikkszám

GW70437

Gyártói típuskód

GW70437

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

19 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A BE/KI tokozott 3P IP65 zárható Gewiss 70437