GEWISS - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 32A 6H CSAVAROS SX042503 - GW60037H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042503
Gyártói cikkszám
GW60037H
Gyártói típuskód
GW60037H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60037H