Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 10A 1P+N C karakt 6kA SN112285 - GW92026

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 10A 1P+N C karakt 6kA SN112285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564057166

Sonepar cikkszám

SN112285

Gyártói cikkszám

GW92026

Gyártói típuskód

GW92026

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

72 mm

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Gewiss 92026