GEWISS - KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N 10A 3KA C 1M FEH IP41 SX040817 - GW20435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 3 kA
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040817
Gyártói cikkszám
GW20435
Gyártói típuskód
GW20435
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
3 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
30 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség (IP):
IP41
Energiabehatárolási osztály:
3