GEWISS - Kismegszakító 1P+N C50 6KA 2M SX044802 - GW92032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 230 V
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044802
Gyártói cikkszám
GW92032
Gyártói típuskód
GW92032
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
72 mm
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Gewiss 92032