Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kismegszakító 25A 2pol B karakt 10kA 10mA IP20 GT27459 - GW94816

MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 25A 2pol B karakt 10kA 10mA IP20 GT27459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564200722

Sonepar cikkszám

GT27459

Gyártói cikkszám

GW94816

Gyártói típuskód

GW94816

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.01 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-35 mm2

Beépítési mélység:

65.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 2pol B karakt 10kA 10mA Gewiss 94816