Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 3pólus 50A 10kA C karakterisztika IP40 SN103246 - GW92672

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 3pólus 50A 10kA C karakterisztika IP40 SN103246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564058521

Sonepar cikkszám

SN103246

Gyártói cikkszám

GW92672

Gyártói típuskód

GW92672

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

60-60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Gewiss 92672