Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 6A 1P+N C karakt 6kA IP20 SN112286 - GW92025

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 6A 1P+N C karakt 6kA IP20 SN112286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564057159

Sonepar cikkszám

SN112286

Gyártói cikkszám

GW92025

Gyártói típuskód

GW92025

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

72 mm

Modulszélesség:

2

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Gewiss 92025