Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KISMEGSZAKÍTÓ C 1P 6A 1M TIT Chorus IP41 SX040111 - GW14461

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KISMEGSZAKÍTÓ C 1P 6A 1M TIT Chorus IP41 SX040111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 3 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040111

Gyártói cikkszám

GW14461

Gyártói típuskód

GW14461 Chorus

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

3 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

20 mm

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség (IP):

IP41

Energiabehatárolási osztály:

3

Gewiss 14461 Chorus