GEWISS - Kismegszakító MT6 1P C20 6KA 1M SX146385 - GWD2008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8034035146169
Sonepar cikkszám
SX146385
Gyártói cikkszám
GWD2008
Gyártói típuskód
GWD2008
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
72 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
2.3 W
A sorozat MTC kompakt kismegszakítókat (2 - 32 A, B és C görbe, 10 kA - ig) és MT hagyományos kismegszakítókat (1 - 63 A, B, C és D görbe, 25 kA - ig) kínál MTHP Nagyteljesítményű kismegszakítók (20-125 A, C és D kioldási jelleggörbék 25 kA-ig).