Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KNX/EASY THERMO ICE TERMOSZTÁT SÜLLYESZTETT FEK IP20 SX040779 - GW16974CN

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KNX/EASY THERMO ICE TERMOSZTÁT SÜLLYESZTETT FEK IP20 SX040779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040779

Gyártói cikkszám

GW16974CN

Gyártói típuskód

GW16974CN

Busz-rendszer KNX:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Összeállítás:

vezérlőelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni kezeléssel:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

2

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Igen

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 16974CN