Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KNX FÉNYERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ IP44 SX044763 - GW90884

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KNX FÉNYERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ IP44 SX044763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • DCF77-tel - Nem

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044763

Gyártói cikkszám

GW90884

Gyártói típuskód

GW90884

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

DCF77-tel:

Nem

Fűtéssel:

Nem

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP44

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Nem

Kivitel:

egyéb

Akusztikus jel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Analóg bemenet:

Nem

Gewiss 90884