Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KNX UNIV.FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ AKT. 1 CS. 300VA/CS. 4M DIN IP20 SX046010 - GWA9302

MásolásMásolás
GEWISS - KNX UNIV.FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ AKT. 1 CS. 300VA/CS. 4M DIN IP20 SX046010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - fényerő szabályozó

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Kimenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046010

Gyártói cikkszám

GWA9302

Gyártói típuskód

GWA9302

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

fényerő szabályozó

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Kimenetek száma:

2

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

Kimeneti teljesítmény:

40-300 W

Terhelés fajtája:

univerzális

Feszültség:

230-250 V

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Gewiss A9302