GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C20 4.5KA AC/0.3 2M IP20 SX045195 - GW94018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 20 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 1
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045195
Gyártói cikkszám
GW94018
Gyártói típuskód
GW94018
Névleges áram:
20 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
1
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
71.9 mm
Névleges feszültség:
230 V
Gewiss 94018