GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C6 6KA A/0.3 2M IP40 SX045345 - GW94315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - A
Kapcsolt nulla - Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2) - 7.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045345
Gyártói cikkszám
GW94315
Gyártói típuskód
GW94315
Névleges áram:
6 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
7.5 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP40
Beépítési mélység:
71.9 mm
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Gewiss 94315