Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N B16 6KA 1M IP40 SX044693 - GW90328

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N B16 6KA 1M IP40 SX044693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044693

Gyártói cikkszám

GW90328

Gyártói típuskód

GW90328

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

64 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

60-60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP40

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Gewiss 90328