GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C10 10KA 1M IP40 SX044703 - GW90426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044703
Gyártói cikkszám
GW90426
Gyártói típuskód
GW90426
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
64 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
60-60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP40
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Gewiss 90426