GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C20 10KA 1M IP40 SX044705 - GW90428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044705
Gyártói cikkszám
GW90428
Gyártói típuskód
GW90428
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
64 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP40
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Gewiss 90428