GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C25 6KA 1M IP40 SX044666 - GW90229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044666
Gyártói cikkszám
GW90229
Gyártói típuskód
GW90229
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
64 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
60-60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
2
Védettség (IP):
IP40
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
Gewiss 90229