GEWISS - KOMPAKT SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 16A 2P 250-415V 1 M IP20 SX045830 - GW96533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045830
Gyártói cikkszám
GW96533
Gyártói típuskód
GW96533
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20
Gewiss 96533