Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KOMPAKT SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 32A 2P 250-415V 1 M IP20 SX045831 - GW96534

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KOMPAKT SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 32A 2P 250-415V 1 M IP20 SX045831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045831

Gyártói cikkszám

GW96534

Gyártói típuskód

GW96534

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség (IP):

IP20

Gewiss 96534