Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Körkiszúró 62mm SN024475 - GW52403

MásolásMásolás
GEWISS - Körkiszúró 62mm SN024475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrófokozatok száma - 1

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 62 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

  • Éltörővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564012707

Sonepar cikkszám

SN024475

Gyártói cikkszám

GW52403

Gyártói típuskód

GW52403

Fúrófokozatok száma:

1

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

62 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Éltörővel:

Nem

Cserélhető központosító hegy:

Igen

Min. furatátmérő:

62 mm

Pengék száma:

1

Spirálhorony:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Központfúró ; Körkiszúró 62mm Gewiss 52403